登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

TT70X50MM 14X3.8MM KW/NO SS

TT50BS 1 3/8

MARTIN SPROCKET & GR TT50BS 1 3/8

Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 950

制造商部件号

TT50BS 1 3/8

BDI部件号

612588

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.724
UNSPSC
26111912
EAN条码
0697950077840
产品名称
Torque Limiter
钻孔断面
Straight | Finished
扭矩
Static Torque 950 to 2650Lb-in
产品类型
Friction Disc
与...一起用
Sprocket
产品系列
TT50
重置类型
Automatic
弹簧数量
1
摩擦片数量
2
接合
Automatic
手动调节
Set Screw
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Easy Set Adjustment | Non-Asbestos | No Lubrication
类别 - BDI
Torque Limiter
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商货号
TT50BS 1 3/8
重量/磅
6
详细描述
Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 950
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米