token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

25T10/550

456MXL025

OPTIBELT 456MXL025

Synchronous Belt; 2/25 Inch Pitch; 4.56" Pitch Length; 1/4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; MXL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

456MXL025

BDI部件号

1066630

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
EAN条码
4014486070163
传动带类别
Synchronous
带节距
2/25 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
MXL
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
ZR
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
456MXL025
详细描述
Synchronous Belt; 2/25 Inch Pitch; 4.56" Pitch Length; 1/4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; MXL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
4.56 英寸 | 115.824 毫米
带宽
0.25 英寸 | 6.35 毫米