token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

680-8MS-20

680-8MS-20

MEGADYNE GROUP 680-8MS-20

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 680MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MS; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

680-8MS-20

BDI部件号

21439474

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
EAN条码
0746041363093
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MS
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Parabolic Tooth Profile | RPP Silver Type
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 680MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MS; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
26.772 英寸 | 680 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米