token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

16AT5/330

AT5-860-50

GATES AT5-860-50

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 860MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

AT5-860-50

BDI部件号

1120933

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.146
UNSPSC
26111811
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
AT5
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.146
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 860MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
33.858 英寸 | 860 毫米
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米