登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1550H150

GATES 400MXL025

GATES 400MXL025 ; 皮带/同步带

Synchronous Belt; 2/25 Inch Pitch; 40" Pitch Length; 1/4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; MXL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

400MXL025

BDI部件号

1106415

价格(不含税不含运费)
¥5.00 / 套
¥12.00 / 套

订购量

库存:
181
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.001
UNSPSC
26111811
传动带类别
Synchronous
带节距
2/25 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
MXL
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Trapezoidal Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.001
详细描述
Synchronous Belt; 2/25 Inch Pitch; 40" Pitch Length; 1/4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; MXL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.25 英寸 | 6.35 毫米
带节距长度
40 英寸 | 1016 毫米