登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

2760-5M-9

Gates 330-5M-15

Gates 330-5M-15 ; 皮带/皮带,带轮

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 330MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

330-5M-15

BDI部件号

1104326

价格(不含税不含运费)
¥14.00 / 套
¥31.00 / 套

订购量

库存:
26
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 19
BDI - 匈牙利 19
BDI - 罗马尼亚 19
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.02
UNSPSC
26111811
EAN条码
0770075526674
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
5M
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.018
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 330MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.591 英寸 | 15 毫米
带节距长度
12.992 英寸 | 330 毫米