token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

PHG DA-1600-8M-30

TP-1870-5M-25

GATES TP-1870-5M-25

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1870MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

TP-1870-5M-25

BDI部件号

1136249

价格(不含税不含运费)
请求报价
此产品不再展示
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.308
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
5M Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.308
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1870MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
73.622 英寸 | 1870 毫米
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米