登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

150XL037

OPT 10-T5-525

OPT 10-T5-525 ; 皮带/同步带

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 525MM Pitch Length; 10MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

10T5/525

BDI部件号

1083620

价格(不含税不含运费)
¥27.00 / 套
¥69.00 / 套

订购量

库存:
54
全球库存:
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
EAN条码
4014486018691
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
T5
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Alpha
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
10T5/525
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 525MM Pitch Length; 10MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.394 英寸 | 10 毫米
带节距长度
20.669 英寸 | 525 毫米