登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

635-5M-25

OPT 560-8MHP-20

OPT 560-8MHP-20 ; 皮带/同步带

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 560MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MHP; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

560-8MHP-20

BDI部件号

1068235

价格(不含税不含运费)
¥109.00 / 套
¥294.00 / 套

订购量

库存:
15
全球库存:
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.059
UNSPSC
26111811
EAN条码
4014486188844
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MHP
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Omega High Power
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
560-8MHP-20
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 560MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MHP; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
带节距长度
22.047 英寸 | 560 毫米