登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

GATES F14M-28S-37

GATES F14M-28S-37

GATES F14M-28S-37 ; 皮带/皮带,带轮

37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 28 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 137.16MM Flange OD; 121.971MM OD; 124.765MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 63.5MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

F14M-28S-37

BDI部件号

1124135

价格(不含税不含运费)
¥505.00 / 套
¥1,307.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.91
EAN条码
0072053828108
带节距
14 MM
传动带类别
14M-37 Poly Chain GT2
齿数
28
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SK
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type BF1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 28 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 137.16MM Flange OD; 121.971MM OD; 124.765MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 63.5MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
5.4 英寸 | 137.16 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
4.912 英寸 | 124.765 毫米
外径
4.802 英寸 | 121.971 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 12.7 To 63.5 毫米
带宽
1.457 英寸 | 37 毫米
端面宽
1.74英寸 | 44.196毫米