登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

Gates P26-8MGT-30

Gates P26-8MGT-30

Gates P26-8M-30(4541-102-94471) ; 机械传动件/皮带轮

30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-30 Powergrip GT2 Belt Style; 26 Teeth; 31MM Face Width; Bushed; 75.006MM Flange OD; 64.846MM OD; 66.218MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 28.575MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

P26-8MGT-30

BDI部件号

1125577

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 加拿大 1
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.59
EAN条码
0072053458862
带节距
8 MM
传动带类别
8MGT-30 Powergrip GT2
齿数
26
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1108
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-30 Powergrip GT2 Belt Style; 26 Teeth; 31MM Face Width; Bushed; 75.006MM Flange OD; 64.846MM OD; 66.218MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 28.575MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
2.953 英寸 | 75.006 毫米
节圆直径
2.607 英寸 | 66.218 毫米
端面宽
1.22英寸 | 31毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/8 英寸 | 12.7 To 28.575 毫米
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.553 英寸 | 64.846 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米