DOD P34-8M-30-1610(112873)
DOD P34-8M-30-1610(112873) ; 机械传动件/皮带轮
Synchronous Pulley; Flanged; 8M-30 Belt Style; 34 Teeth; 31.75MM Face Width; 95.25MM Flange Outside Diameter; Bushed Mounting; With Keyway; 1/2 to 1-11/16" Bore Range; 1610 Taper Lock Bushing
制造商部件号
P34-8M-30-1610 HT
BDI部件号
255169
价格(不含税不含运费)
¥475.00 / 套
¥1,280.00 / 套
库存:
全球库存:
BDI - 加拿大 2
BDI - 美国 3