登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

14MX-28S-68-2517

P30-8M-30-1210 HT250

DODGE P030-8M-30-1210(112871) ; 机械传动件/皮带轮

Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 30 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 85MM Flange OD; 75.032MM OD; 76.403MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 32MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

P30-8M-30-1210 HT

BDI部件号

255167

价格(不含税不含运费)
¥459.00 / 套
¥1,173.00 / 套

订购量

库存:
6
全球库存:
BDI - 美国 1
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.672
UNSPSC
26111800
EAN条码
0782475675333
带节距
8 MM
传动带类别
8M-30
齿数
30
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1210
最小轴孔
No
其它特点
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
112871
重量/磅
1.5
详细描述
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 30 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 85MM Flange OD; 75.032MM OD; 76.403MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 32MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
3.008 英寸 | 76.403 毫米
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 14 To 32 毫米
外径
2.954 英寸 | 75.032 毫米
法兰外径
3.346 英寸 | 85 毫米
端面宽
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米