登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

P44-8M-30-2012 HT250

P56-8M-30-2012 HT250

DOD P56-8M-30-2012HT(112879) ; 机械传动件/皮带轮

Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 56 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 151.003MM Flange OD; 141.224MM OD; 142.596MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

P56-8M-30-2012 HT

BDI部件号

255175

价格(不含税不含运费)
¥783.00 / 套
¥1,720.00 / 套

订购量

库存:
21
全球库存:
BDI - 美国 3
BDI - 加拿大 6
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.028
UNSPSC
26111800
EAN条码
0782475675302
带节距
8 MM
传动带类别
8M-30
齿数
56
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
其它特点
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
112879
重量/磅
6.3
详细描述
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 56 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 151.003MM Flange OD; 141.224MM OD; 142.596MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
5.945 英寸 | 151.003 毫米
节圆直径
5.614 英寸 | 142.596 毫米
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米
端面宽
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/8 英寸 | 14 To 48 毫米
外径
5.56 英寸 | 141.224 毫米