token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

M14AXL037

M14AXL037

TIMKEN M14AXL037

Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; AXL Belt Style; 14 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 0.871" Outside Diameter; 57/64" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

制造商部件号

M14AXL037

BDI部件号

237081

价格(不含税不含运费)
请求报价
此产品不再展示
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.045
带节距
1/5 Inch
传动带类别
AXL
齿数
14
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.375
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.1
详细描述
Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; AXL Belt Style; 14 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 0.871" Outside Diameter; 57/64" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
外径
0.871 英寸 | 22.13 毫米
法兰外径
1.12 英寸 | 28.448 毫米
节圆直径
0.891 英寸 | 22.64 毫米
端面宽
0.563英寸 | 14.3毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米