token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

B6814M115F

P4820M230-M

MARTIN SPROCKET & GR P4820M230-M

Synchronous Pulley; 230MM Belt Width; 20 Millimeter Belt Pitch; 20M-230 Belt Style; 48 Teeth; 241.3MM Face Width; Bushed; 324.993MM Flange OD; 301.269MM OD; 305.587MM Pitch Diam; Yes Keyway; 80 To 125MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

P4820M230-M

BDI部件号

610373

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
58.51
UNSPSC
26111812
EAN条码
0697950784151
带节距
20 MM
传动带类别
20M-230
齿数
48
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
M
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
P4820M230-M
重量/磅
129
详细描述
Synchronous Pulley; 230MM Belt Width; 20 Millimeter Belt Pitch; 20M-230 Belt Style; 48 Teeth; 241.3MM Face Width; Bushed; 324.993MM Flange OD; 301.269MM OD; 305.587MM Pitch Diam; Yes Keyway; 80 To 125MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
9.055 英寸 | 230 毫米
端面宽
9.5英寸 | 241.3毫米
法兰外径
12.795 英寸 | 324.993 毫米
节圆直径
12.031 英寸 | 305.587 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
2 To 5-1/2 英寸 | 80 To 125 毫米
外径
11.861 英寸 | 301.269 毫米