token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

2/5V28.0-3535

2/5V28.0-3535

DODGE 2/5V28.0-3535

Transmission Pulley; 2 Grooves; 28" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; 5V Belt Series; 27.9" Pitch Minimum; 27.9" Pitch Maximum; 1-3/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

2/5V28.0-3535

BDI部件号

254895

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
33.34
UNSPSC
26111806
EAN条码
0782475086221
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3535
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
2-5V28.0-3535 SHEAVE
制造商内部编号
111148
重量/磅
73.6
详细描述
Transmission Pulley; 2 Grooves; 28" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; 5V Belt Series; 27.9" Pitch Minimum; 27.9" Pitch Maximum; 1-3/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大节圆直径
27.9 英寸 | 708.66 毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-15/16 英寸 | 32 To 95 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小节圆直径
27.9 英寸 | 708.66 毫米
外径
28 英寸 | 711.2 毫米