token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

4TC160-Q2

4TC160-Q2

POWERDRIVE LLC 4TC160-Q2

Transmission Pulley; 4 Grooves; 16.4" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; C Belt Series; 16" Pitch Minimum; 16" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

4TC160-Q2

BDI部件号

744247

价格(不含税不含运费)
请求报价
此产品不再展示
制造商名称
POWERDRIVE LLC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
25.42
UNSPSC
26111806
EAN条码
0637363162078
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
Q2
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Split Taper Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
4TC160
重量/磅
56
详细描述
Transmission Pulley; 4 Grooves; 16.4" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; C Belt Series; 16" Pitch Minimum; 16" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
衬套孔径范围
1 To 2-5/8 英寸 | 25 To 70 毫米
最大节圆直径
16 英寸 | 406.4 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
16.4 英寸 | 416.56 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
16 英寸 | 406.4 毫米