登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

BDI-GATES XPB2530

BDI-GATES XPB2530

GATES XPB2530 ; 皮带/三角带

V-Belt; XPB Series; Cogged Belt Style; 2552MM Belt Outside Length; 16.3MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

XPB2530

BDI部件号

1410544

价格(不含税不含运费)
¥50.00 / 套
¥114.00 / 套

订购量

库存:
4
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 14
BDI - 匈牙利 14
BDI - 罗马尼亚 14
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.48
UNSPSC
26111801
EAN条码
0072053630718
传动带系列
XPB
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
XPB2530
重量/磅
1.05
详细描述
V-Belt; XPB Series; Cogged Belt Style; 2552MM Belt Outside Length; 16.3MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
100.472 英寸 | 2552 毫米
带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米