登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

5V2000

OPT 8V3350

OPT 8V3350 ; 皮带/三角带

V-Belt; 8V Series; 335" Belt Outside Length; 1" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

8V3350

BDI部件号

1071758

价格(不含税不含运费)
¥429.00 / 套
¥1,115.00 / 套

订购量

库存:
9
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.985
UNSPSC
26111801
EAN条码
4014486346961
传动带系列
8V
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
8V3350
详细描述
V-Belt; 8V Series; 335" Belt Outside Length; 1" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
335 英寸 | 8509 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米