token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

RRS225 SPACER ASSEMBLY 140MM

RRC276 SPACER ASSEMBLY 5IN

TIMKEN LOVEJOY RRC276 SPACER ASSEMBLY 5IN

Jaw Coupling; 6-1/2" Outside Diameter; 5" Distance Between Shaft Ends; 5" Width; RRC276 Coupling Size

制造商部件号

RRC276 SPACER ASSEMBLY 5IN

BDI部件号

595993

价格(不含税不含运费)
请求报价
此产品不再展示
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.254
UNSPSC
31163000
EAN条码
0685144557131
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Spacer Assembly
材料
Iron
联轴器规格或系列
RRC276
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components may or may not inter-mix among brands - 2 RRC Jaw Rings | 1 Collar With Hardware | 1 Set Of Sxb Cushions
类别 - BDI
Couplings Jaw Spacer
名称
Assembly
关键字 3
Jaw
关键字串
Coupling Jaw
制造商货号
RRC276 SPCR ASSY 5"
制造商内部编号
55713
重量/磅
0.56
详细描述
Jaw Coupling; 6-1/2" Outside Diameter; 5" Distance Between Shaft Ends; 5" Width; RRC276 Coupling Size
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
轴端之间距离
5 英寸 | 127 毫米
宽度
5 英寸 | 127 毫米