登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

AL090/095 SPIDER SOX OCT 7/8

AL090/095 SPIDER SOX OCT 7/8

Lovejoy L/AL090/095-SPIDER-OCT-SOX-7/8 ; 自动化产品/接插件

2-1/8" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Nitrile Butadiene Rubber; 0.44" Thickness; L090/095 | AL090/095 Size or Series; 9000 Max Speed; 144In-Lbs Torque

制造商部件号

AL090/095 SPIDER SOX OCT 7/8

BDI部件号

1403108

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
3
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 2
BDI - 墨西哥 12
BDI - 匈牙利 2
BDI - 罗马尼亚 2
BDI - 美国 12
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.018
UNSPSC
31163000
EAN条码
0685144109682
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Spider
材料
Nitrile Butadiene Rubber
联轴器规格或系列
L090/095 | AL090/095
最大转速 RPM
9000
扭矩
144In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Jaw Spider
名称
Spider
关键字串
Coupling Jaw
制造商货号
L/AL090/095 SPDR SOX OCT 7/8 +
制造商内部编号
10968
重量/磅
0.04
详细描述
2-1/8" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Nitrile Butadiene Rubber; 0.44" Thickness; L090/095 | AL090/095 Size or Series; 9000 Max Speed; 144In-Lbs Torque
厚度
0.44 英寸 | 11.176 毫米
外径
2.125 英寸 | 53.975 毫米