登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

L090 14MM NKW

L090 14MM NKW

Lovejoy INC 41461 ; 机械传动件/链轮

Jaw Coupling Hub; 14MM Bore; 53.594MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 53.594MM Outside Diameter; 20.828MM Length Thru Bore; L090 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 9000 Maximum Speed; NBR 144 | Hytrel/Bronze 401 | Urethane 216In-Lbs Torque

制造商部件号

L090 14MM NKW

BDI部件号

595201

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.28
UNSPSC
31163012
EAN条码
0685144414618
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
L090
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Sintered Iron
最大转速 RPM
9000
扭矩
NBR 144 | Hytrel/Bronze 401 | Urethane 216In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws | No Metal to Metal Contact
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
0.628
详细描述
Jaw Coupling Hub; 14MM Bore; 53.594MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 53.594MM Outside Diameter; 20.828MM Length Thru Bore; L090 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 9000 Maximum Speed; NBR 144 | Hytrel/Bronze 401 | Urethane 216In-Lbs Torque
孔径
0.551 英寸 | 14 毫米
外径
2.11 英寸 | 53.594 毫米
轮毂直径
2.11 英寸 | 53.594 毫米
内圈长
0.82英寸 | 20.828毫米