登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

L075 1/4 1/8X1/16 KW

L095 24MM 8X3.3MM KW

Lovejoy L095-HUB-24MMH7-8X3.3MMKW ; 机械传动件/联轴器

Jaw Coupling Hub; 24MM Bore; 53.594MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 53.594MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; L095 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 9000 Maximum Speed; NBR 194 | Hytrel/Bronze 561 | Urethane 291In-Lbs Torque

制造商部件号

L095 24MM 8X3.3MM KW

BDI部件号

595176

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
3
全球库存:
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.3
UNSPSC
31163012
EAN条码
0685144413277
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
L095
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Sintered Iron
最大转速 RPM
9000
扭矩
NBR 194 | Hytrel/Bronze 561 | Urethane 291In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws | No Metal to Metal Contact
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
0.67
详细描述
Jaw Coupling Hub; 24MM Bore; 53.594MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 53.594MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; L095 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 9000 Maximum Speed; NBR 194 | Hytrel/Bronze 561 | Urethane 291In-Lbs Torque
外径
2.11 英寸 | 53.594 毫米
孔径
0.945 英寸 | 24 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
轮毂直径
2.11 英寸 | 53.594 毫米