登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

L090 7/8 3/16X3/32 KW

L099 1-1/8 1/4X1/8 KW

LOVEJOY 68514411344 ; 机械传动件/联轴器

Jaw Coupling Hub; 1-1/8" Bore; 2.54" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.54" Outside Diameter; 1.06" Length Thru Bore; L099 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 7000 Maximum Speed; NBR 318 | Hytrel/Bronze 792 | Urethane 477In-Lbs Torque

制造商部件号

L099 1-1/8 1/4X1/8 KW

BDI部件号

592664

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
3
全球库存:
BDI - 墨西哥 10
BDI - 美国 23
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.489
UNSPSC
31163012
EAN条码
0685144113443
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
L099
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Sintered Iron
最大转速 RPM
7000
扭矩
NBR 318 | Hytrel/Bronze 792 | Urethane 477In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws | No Metal to Metal Contact
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
1.078
详细描述
Jaw Coupling Hub; 1-1/8" Bore; 2.54" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.54" Outside Diameter; 1.06" Length Thru Bore; L099 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 7000 Maximum Speed; NBR 318 | Hytrel/Bronze 792 | Urethane 477In-Lbs Torque
内圈长
1.06英寸 | 26.924毫米
外径
2.54 英寸 | 64.516 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
轮毂直径
2.54 英寸 | 64.516 毫米