token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

1060 COVER SET HORIZONTAL METRIC

1060 COVER SET HORIZONTAL METRIC

TIMKEN LOVEJOY 1060 COVER SET HORIZONTAL METRIC

Grid Coupling Cover; 150.5MM Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover; Aluminum; 93.472MM Width; 1060 Coupling Series

制造商部件号

1060 COVER SET HORIZONTAL METRIC

BDI部件号

597788

价格(不含税不含运费)
请求报价
此产品不再展示
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.588
UNSPSC
31163000
EAN条码
0697904052947
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Horizontal Split Cover
材料
Aluminum
联轴器规格或系列
1060
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Grid Cover
名称
Cover
关键字串
Coupling Grid
制造商货号
1060 CVR SET 2PC HORIZ METRIC
制造商内部编号
05294
重量/磅
3.5
详细描述
Grid Coupling Cover; 150.5MM Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover; Aluminum; 93.472MM Width; 1060 Coupling Series
宽度
3.68 英寸 | 93.472 毫米
外径
5.925 英寸 | 150.5 毫米