登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SNW-115 X 2 7/16

SKF H216

SKF H216 ; 轴承配件/定位环

70MM Bore; 46MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-16 Locknut; MB-16 Lockwasher/Lockplate

制造商部件号

H 216

BDI部件号

1419435

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 斯洛伐克 14
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.94
EAN条码
7316577008404
断面
Complete Adapter with Sleeve
防松螺母件编号
KM-16
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-16
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Tapered Threaded Sleeve
详细描述
70MM Bore; 46MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-16 Locknut; MB-16 Lockwasher/Lockplate
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
内圈长
1.811英寸 | 46毫米