登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

200-2 RIV

08B-2 RIV 10FT

RENOLD 08B-2 ; 机械传动件/链条

Roller Chain; 08B-2 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 11.7MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter

制造商部件号

08B-2

BDI部件号

19303903

价格(不含税不含运费)
¥130.00 / Foot
¥393.00 / Foot

订购量

库存:
19
全球库存:
BDI - 加拿大 30
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.422
UNSPSC
31151603
EAN条码
0673766006670
链规格
08B-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
0.927
详细描述
Roller Chain; 08B-2 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 11.7MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
滚轮直
0.335英寸 | 8.51毫米
销轴直径
0.175 英寸 | 4.45 毫米
板厚度
0.061 英寸 | 1.55 毫米
滚轮宽
0.305英寸 | 7.75毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板高
0.461 英寸 | 11.7 毫米