登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

05B-1 O/L NR. 05B1F

RS40-LMD-1-OL

TSU RS40-LMD-1-OL ; 自动化产品/接头

Chain Link; 40 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 19/64" Roller Width; 0.079" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

制造商部件号

RS40-LMD-1-OL

BDI部件号

904664

价格(不含税不含运费)
¥9.00 / 套
¥32.00 / 套

订购量

库存:
10
全球库存:
BDI - 波兰 10
BDI - 美国 11
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.008
UNSPSC
31151609
EAN条码
0097039219701
链规格
40
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Sintered Bushing
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Lambda Series | Self Lubricating | Maintenance Free
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
40LAMOL
重量/磅
0.017
详细描述
Chain Link; 40 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 19/64" Roller Width; 0.079" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板高
0.472 英寸 | 11.989 毫米
滚轮直
0.312英寸 | 7.925毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
滚轮宽
0.297英寸 | 7.544毫米
板厚度
0.079 英寸 | 2.007 毫米