token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

CA550MAXCL

CA620-1-CL

TSUBAKI CA620-1-CL

Chain Link; CA620 Chain Size; Cottered; 1.654" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.705" Roller Diameter; 0.965" Roller Width; 0.126" Plate Thickness; 0.795" Plate Height; Straight; 0.283" Pin Diameter

制造商部件号

CA620-1-CL

BDI部件号

904829

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.09
UNSPSC
31151609
EAN条码
0097039214720
链规格
CA620
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; CA620 Chain Size; Cottered; 1.654" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.705" Roller Diameter; 0.965" Roller Width; 0.126" Plate Thickness; 0.795" Plate Height; Straight; 0.283" Pin Diameter
滚轮宽
0.965英寸 | 24.511毫米
板厚度
0.126 英寸 | 3.2 毫米
滚轮直
0.705英寸 | 17.907毫米
销轴直径
0.283 英寸 | 7.188 毫米
板高
0.795 英寸 | 20.193 毫米
链节距
1.654 英寸 | 42.012 毫米