token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

50A47

120A80

MARTIN SPROCKET & GR 120A80

Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 39-5/64" Outside Diameter; 38.207" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

120A80

BDI部件号

615059

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
122.81
UNSPSC
31171901
EAN条码
0697950025384
链规格
120
齿数
80
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
284
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 39-5/64" Outside Diameter; 38.207" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
39.078 英寸 | 992.581 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
38.207 英寸 | 970.458 毫米