token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

80AR19

PHS 04B-1A40

SKF PHS 04B-1A40

Roller Chain Sprocket; 04B-1 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 78.9MM Outside Diameter; 76.47MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 6MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

PHS 04B-1A40

BDI部件号

1284395

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.16
UNSPSC
31171901
EAN条码
7316574357390
链规格
04B-1
齿数
40
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 04B-1 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 78.9MM Outside Diameter; 76.47MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 6MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
3.011 英寸 | 76.47 毫米
链节距
0.236 英寸 | 6 毫米
外径
3.106 英寸 | 78.9 毫米