登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

TUH0644N-20

TUH0644N-20

SMC TUH0644N-20 ; 自动化产品/气管

Tubing; Single; 4.4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; Clear; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TUH0644N-20

BDI部件号

17956386

价格(不含税不含运费)
¥105.00 / 套
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 1
BDI - 匈牙利 1
BDI - 罗马尼亚 1
分类
品牌
制造商名称
SMC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.439
UNSPSC
40183008
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 140 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
20M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore D 57 Hardness | Constant Pressure | Minimum Bending Radius 18 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.96553
详细描述
Tubing; Single; 4.4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; Clear; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
内径
0.173 英寸 | 4.4 毫米
外径
0.236 英寸 | 6 毫米