登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

TRS1065G-20

SMC TRS1065G-20

SMC TRS1065G-20 ; 自动化产品/软管

Tubing; Single; 6.5MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Nylon; Green; 175 PSI - 12 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TRS1065G-20

BDI部件号

17955573

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
SMC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.252
UNSPSC
40183000
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Green
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 140 Deg F
工作压力
175 PSI | 12 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
20M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore D 48 Hardness | Flame Resistant | Minimum Bending Radius 27 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
2.75732
详细描述
Tubing; Single; 6.5MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Nylon; Green; 175 PSI - 12 Bar Operating Pressure
内径
0.256 英寸 | 6.5 毫米
外径
0.394 英寸 | 10 毫米