登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

TU0805B-20

SMC TU1208B-100

SMC TU1208B-100 ; 自动化产品/气管

Tubing; Single; 8MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Polyurethane; Black; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TU1208B-100

BDI部件号

17956209

价格(不含税不含运费)
¥2,042.00 / 套
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
SMC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
7.689
UNSPSC
40183008
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
100M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 35 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
16.93635
详细描述
Tubing; Single; 8MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Polyurethane; Black; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
内径
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
0.472 英寸 | 12 毫米