登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SMC AKH12A-03S

SMC AKH12A-03S

SMC AKH12A-03S ; 自动化产品/接头

Check Valve; 3/8" RC Port; 2 Port | 2 Way; 1 Position; Pneumatic; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

AKH12A-03S

BDI部件号

17849926

价格(不含税不含运费)
¥120.00 / 套
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SMC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.065
UNSPSC
40141603
阀门类型
Check
接口类型
3/8" RC
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
1 Position
驱动方式
Not Available
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
-15 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
34 Cv Factor | Air Fluid | Male Connector | With Sealant
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Check
重量/磅
0.13669
详细描述
Check Valve; 3/8" RC Port; 2 Port | 2 Way; 1 Position; Pneumatic; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
2.382 英寸 | 60.5 毫米
总宽
0.748 英寸 | 19 毫米
总高
0.748 英寸 | 19 毫米