登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SMC SY3120-5DZ-M5

SMC SY3120-5DZ-M5

SMC SY3120-5DZ-M5 ; 阀/电磁阀

Solenoid Valve; M5 Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc

制造商部件号

SY3120-5DZ-M5

BDI部件号

17864861

价格(不含税不含运费)
¥288.00 / 套
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SMC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.085
UNSPSC
40141605
阀门类型
Solenoid
接口类型
M5
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
22 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Zinc
英寸 - 公制
Metric
其它特点
0.16/0.18 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.18739
详细描述
Solenoid Valve; M5 Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
全长
3.776 英寸 | 95.9 毫米
总宽
0.622 英寸 | 15.8 毫米
总高
2.343 英寸 | 59.5 毫米