登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SMC SY5400-5U1

SMC SY5400-5U1

SMC SY5400-5U1 ; 阀/五通阀

Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

制造商部件号

SMC SY5400-5U1

BDI部件号

17867197

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 美国 53
品牌
制造商名称
SMC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.142
UNSPSC
40141605
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
30 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | Non-Polar Light/Surge Voltage Suppressor | In/Exhaust Center/Out Position | Round Head Combination Screw
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.31257
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
全长
4.591 英寸 | 116.6 毫米
总宽
0.713 英寸 | 18.1 毫米
总高
2.185 英寸 | 55.5 毫米