登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SMC VFS4110-5D-04

SMC VFS4110-5D-04

SMC VFS4110-5D-04 ; 阀/电磁阀

Solenoid Valve; 1/2" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum

制造商部件号

VFS4110-5D-04

BDI部件号

17872486

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SMC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.08
UNSPSC
40141605
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/2" RC
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
15 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.8/3.1 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Non Plug In | Internal Pilot | DIN Terminal | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
2.56287
详细描述
Solenoid Valve; 1/2" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
全长
6.083 英寸 | 154.5 毫米
总宽
2.441 英寸 | 62 毫米
总高
5.925 英寸 | 150.5 毫米