登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SMC VHK2-04F-04F

SMC VHK2-04F-04F

SMC VHK2-04F-04F ; 阀/电磁阀

Poppet Valve; 4 MM Tubing OD Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Detent | Lever Return; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Plastic

制造商部件号

VHK2-04F-04F

BDI部件号

17873519

价格(不含税不含运费)
¥45.00 / 套
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 美国 8
品牌
制造商名称
SMC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.02
UNSPSC
40141641
阀门类型
Poppet
接口类型
4 MM Tubing OD
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Detent | Lever Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
32 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Plastic
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Air Fluid | Flame Resistant | -100 KPa Operating Vacuum Pressure
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet
重量/磅
0.04444
详细描述
Poppet Valve; 4 MM Tubing OD Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Detent | Lever Return; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Plastic
总高
1.614 英寸 | 41 毫米
全长
1.874 英寸 | 47.6 毫米
总宽
0.709 英寸 | 18 毫米