登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SMC VNB302A-20A

SMC VNB302A-20A

SMC VNB302A-20A ; 阀/流体阀

Flow Control Valve; 3/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Bronze

制造商部件号

VNB302A-20A

BDI部件号

19385269

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SMC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.827
UNSPSC
40141609
阀门类型
Flow Control
接口类型
3/4" RC
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air Pilot | Spring Return
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Bronze
英寸 - 公制
Inch
其它特点
7.4 Cv Factor | 20MM Orifice Size | Air - Oil - Vacuum - Water Fluid | Air Operated | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
重量/磅
1.98416
详细描述
Flow Control Valve; 3/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Bronze
总宽
1.969 英寸 | 50 毫米
总高
3.622 英寸 | 92 毫米
全长
3.15 英寸 | 80 毫米