登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SY3220-5G-C6

SY3220-5G-C6

SMC SY3220-5G-C6 ; 阀/五通阀

Solenoid Valve; 6 MM Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc

制造商部件号

SMC SY3220-5G-C6

BDI部件号

18595791

价格(不含税不含运费)
¥349.00 / 套

订购量

库存:
2
全球库存:
品牌
制造商名称
SMC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.1
UNSPSC
40141605
阀门类型
Solenoid
接口类型
6 MM Tubing OD
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
15 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Zinc
英寸 - 公制
Metric
其它特点
0.19/0.17 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | Grommet - 300MM Lead Wire | One Touch Fitting | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.22066
详细描述
Solenoid Valve; 6 MM Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
总高
1.496 英寸 | 38 毫米
总宽
0.457 英寸 | 11.6 毫米
全长
3.602 英寸 | 91.5 毫米