登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

VT317-2D-02-Q

VT317-5DZ-02-Q

SMC VT317-5DZ-02-Q ; 阀/三通阀

Poppet Valve; 1/4" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 130 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

制造商部件号

VT317-5DZ-02-Q

BDI部件号

17880611

价格(不含税不含运费)
¥458.00 / 套

订购量

库存:
2
全球库存:
品牌
制造商名称
SMC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.357
UNSPSC
40141605
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/4" RC
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
130 PSI
工作压力范围
0 To 130 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.62 - 0.67 - 0.67 - 0.66 Cv Factor | Body Ported | Standard Type
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.78654
详细描述
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 130 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
全长
3.157 英寸 | 80.2 毫米
总宽
1.772 英寸 | 45 毫米
总高
3.508 英寸 | 89.1 毫米