登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SMC VQZ332-5YZ1-02

SMC VQZ332-5YZ1-02

SMC VQZ332-5YZ1-02 ; 阀/电磁阀

Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

制造商部件号

VQZ332-5YZ1-02

BDI部件号

17878907

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SMC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.156
UNSPSC
40141605
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" RC
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
22 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.87 - 0.72 Cv Factor | Body Ported | DIN Terminal With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Style
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.20503
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总宽
0.709 英寸 | 18 毫米
总高
2.413 英寸 | 61.3 毫米
全长
4.083 英寸 | 103.7 毫米