登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SMC VR2110-N01

SMC VR2110-N01

SMC VR2110-N01 ; 阀/机械阀

Piston Valve; 1/8" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Spring | Air Pilot Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum

制造商部件号

VR2110-N01

BDI部件号

17879137

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SMC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.629
UNSPSC
40141603
阀门类型
Piston
接口类型
1/8" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Spring | Air Pilot Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Piston
重量/磅
1.10231
详细描述
Piston Valve; 1/8" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Spring | Air Pilot Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
全长
2.913 英寸 | 74 毫米
总宽
2.677 英寸 | 68 毫米
总高
2.846 英寸 | 72.3 毫米