登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SMC VX210EC

SMC VX210EC

SMC VX210EC ; 阀/流体阀

Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 87 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum

制造商部件号

VX210EC

BDI部件号

17887686

价格(不含税不含运费)
¥105.00 / 套

订购量

库存:
5
全球库存:
品牌
制造商名称
SMC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.306
UNSPSC
40141605
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/4" RC
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
110 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
87 PSI
工作压力范围
0 To 87 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.41 Cv Factor | 3MM Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Class B | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 1 | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.67459
详细描述
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 87 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总高
2.402 英寸 | 61 毫米
全长
1.969 英寸 | 50 毫米
总宽
1.181 英寸 | 30 毫米