登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SMC VX252AZ2AXB

SMC VX252AZ2AXB

SMC VX252AZ2AXB ; 阀/电磁阀

Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 116 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

VX252AZ2AXB

BDI部件号

17893446

价格(不含税不含运费)
¥370.00 / 套
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SMC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.551
UNSPSC
40141605
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/4" RC
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
24 VDC
介质
Hydraulic
最大压力
116 PSI
工作压力范围
0 To 116 PSI
工作温度范围
34 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.63 Cv Factor | 4MM Orifice Size | Water Fluid | Normally Open | Class B | With Bracket | DIN Terminal | With Light/Surge Voltage Suppressor | Size 2 | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
1.21254
详细描述
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 116 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
3.504 英寸 | 89 毫米
总高
4.508 英寸 | 114.5 毫米
总宽
2.205 英寸 | 56 毫米