token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

VG-513H-01-SM20-L8

VG-513H-01-SM20-L8

SYSTEM PLAST VG-513H-01-SM20-L8

Leveler; Articulating; M20 Thread Size; 155.194MM Thread Length; 513H Series; 217.17MM Overall Height; 61.976MM Base Plate Height; 122.936MM Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material

制造商部件号

VG-513H-01-SM20-L8

BDI部件号

343285

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.562
UNSPSC
24101700
EAN条码
0787405494923
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
M20
连接
15 Degree
系列
513H
安装孔数量
0
阀杆材料
Stainless Steel
底板材料
Polyamide
防振垫型号
VG-514 | VG-514N
其它特点
Socket Style | Maximum Load 2600 Lbs
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-513H-01-SM20-L8
重量/磅
1.3
详细描述
Leveler; Articulating; M20 Thread Size; 155.194MM Thread Length; 513H Series; 217.17MM Overall Height; 61.976MM Base Plate Height; 122.936MM Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material
底板高度
2.44 英寸 | 61.976 毫米
底板直径
4.84 英寸 | 122.936 毫米
螺纹长度
6.11 英寸 | 155.194 毫米
总高
8.55 英寸 | 217.17 毫米