token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

12X63 CR WI HE30

12X63 CR WI HE30

DODGE 12X63 CR WI HE30

Pulley; Wing; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; HE30 Bushing; Heavy Duty Class; 12" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 2.2" Length Thru Bore; 1 Keyseats

制造商部件号

12X63 CR WI HE30

BDI部件号

266358

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
143.15
UNSPSC
24101716
EAN条码
0782475631230
产品名称
Conveyor Pulley
产品类型
Wing
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE30
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
12X63 CR WI HE30
制造商内部编号
206599
重量/磅
316
详细描述
Pulley; Wing; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; HE30 Bushing; Heavy Duty Class; 12" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 2.2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
衬套孔径范围
1-3/8 To 3 英寸 | 34.925 To 76.2 毫米
内圈长
2.2英寸 | 55.88毫米
12英寸 | 304.8毫米
端面宽
63英寸 | 1,600.2毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米