token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

10CTA7-10

10CTA7-10

MARTIN SPROCKET & GR 10CTA7-10

Screw Conveyor Angle Flanged Trough; Standard Conveyor Angle Flanged Trough; 10 FT L X 14.375 IN W | 0.188 IN Thickness; Steel

制造商部件号

10CTA7-10

BDI部件号

613993

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
105.69
UNSPSC
24101700
EAN条码
0697950087832
产品名称
Screw Conveyor Angle Flanged Trough
部件描述
Standard Conveyor Angle Flanged Trough
尺寸
10 FT L X 14.375 IN W | 0.188 IN Thickness
材料
Steel
其它特点
U Shaped | 10 Inch Conveyor Dia | Rigid Construction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Trough
关键字串
Angle Flanged
制造商货号
10CTA7-10
制造商内部编号
10CTA7-10
重量/磅
233
详细描述
Screw Conveyor Angle Flanged Trough; Standard Conveyor Angle Flanged Trough; 10 FT L X 14.375 IN W | 0.188 IN Thickness; Steel